Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905078217
- Especificación del materialSAE 841 Bronce
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- UPC_NO717905078217
Descripción general
- Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
- Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
- Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
- Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.