Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ancho del anillo interior0.472 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción203 KDD20 BRG
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 203KDD20 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.
- Número de catálogo del fabricante203KDD20
- Número de Upc del fabricante087796197589
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas23076.923 RPM (grasa), 26923.077 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796197589
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad