Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Par de apriete30 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Descripción largaEl rodamiento de rodillos de aguja de copa FCL-8-K Drawn Cup proporciona un diámetro de orificio de 8 mm, tipo de cierre abierto, diseño de copa traducida por embrague de rodillo, diámetro exterior de 12 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de embrague unidireccional compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.21000 rpm
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieFCL-K
- Tipo de cojineteConjunto de cojinete y embrague de rodillo
- UPC_NO605790207549