Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRM9110PP E9147/C2
- Autorización internaABEC 3
- Descripción largaEl RM9110PP C2 E9147 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro exterior de 80 mm, 16 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteRM9110PP C2 E9147
- Número de Upc del fabricante087796073975
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796073975