Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Ancho de la base1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro interno17 mm
- Altura total2.2188 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho general1.0781 pulg.
- Peso1.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Cojinete de repuestoGYE17KRRB
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieYAS
- UPC_NO087796169593