Motion
3/8XRL VAPOR VEGETAL 250 SUAVE

GATES RUBBER CO
3/8XRL PLANT STEAM 250 SMOOTH

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/8 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 250 pies de longitud
Artículo MI #01628891
No. Fabricante 3/8XRL PLANT STEAM 250 SMOOTH
Precio4.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8XRL PLANT STEAM 250 SMOOTH

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/8 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 250 pies de longitud
Artículo MI #01628891
No. Fabricante 3/8XRL PLANT STEAM 250 SMOOTH
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
Precio4.78 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.26 libras por pie
  • Longitud
    250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 25 a 300 pies
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (Tipo P2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Resistencia física
    Aceite
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    072053458374
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 VAPOR MAESTRO DE PLANTAS 250 SUAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"