Motion
GG.ASE04-E-N

INA (SCHAEFFLER)
GG.ASE04-E-N

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01629403
No. Fabricante GG.ASE04-E-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GG.ASE04-E-N

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01629403
No. Fabricante GG.ASE04-E-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    20 mm, 0.7500 pulg.
  • En general Altura  
    2.5313 pulg.
  • En general Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola radial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    ASE GG
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.ASE04-E-N
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"