Motion
BR110
Anillo de retención lineal -
Artículo MI #01629406
No. Fabricante BR110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención lineal -
Artículo MI #01629406
No. Fabricante BR110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior
    110 mm
  • Diámetro exterior
    113.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo de retención
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
BR110 ANILLO DE FIJACIÓN, ALOJAMIENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"