Motion
BR130
Anillo de retención lineal -
Artículo MI #01629407
No. Fabricante BR130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención lineal -
Artículo MI #01629407
No. Fabricante BR130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior
    130 mm
  • Diámetro exterior
    133.7 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo BR (anillo de retención externo)

Descripción general

Descripción del fabricante
BR130 ANILLO DE FIJACIÓN, ALOJAMIENTO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good