Motion
RNA4840
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 220 mm, 250 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01629439
No. Fabricante RNA4840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 220 mm, 250 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01629439
No. Fabricante RNA4840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    8.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4840 cuenta con un diámetro interior de 220 mm, un diámetro exterior de 250 mm, un ancho total de 50 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas industriales pesados.
  • Número de Upc del fabricante
    035373109593
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    035373109593

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4840

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"