Motion
RNAO25X35X26

INA (SCHAEFFLER)
RNAO25X35X26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01629441
No. Fabricante RNAO25X35X26
Precio78.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO25X35X26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01629441
No. Fabricante RNAO25X35X26
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
Precio78.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAO25X35X26 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 26 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.17 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial más alta.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNAO
  • UPC_NO
    4012801181334

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN RNAO25X35X26
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"