Motion
SCE44
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #01629446
No. Fabricante SCE44
Precio12.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #01629446
No. Fabricante SCE44
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
Su precio$12.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El SCE44 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa estirada con un diámetro de orificio de 1/4 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.4375 in de diámetro exterior, 0.2500 in de ancho general y 0.02 lb de peso, diseñado para maquinaria en miniatura y aplicaciones de servicio ligero.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    44000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802620764

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE44 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"