Motion
ZL5204-DRS
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 20.6 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 20 mm Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01629454
No. Fabricante ZL5204-DRS
Precio299.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 20.6 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 20 mm Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01629454
No. Fabricante ZL5204-DRS
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
Precio299.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/16 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    20.6 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802807059
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10700 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802807059

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL5204-DRS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos