Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura, productos químicos, petróleo, construcción, manipulación de materiales, irrigación, fisuración
- Material de la juntaBuna-N
- Material del mangoLatón forjado
- Tipos de productosAdaptador macho de aluminio parte A x NPT hembra
- Material del anilloAcero al carbono chapado en zinc
- UPC_NO822353032770
- Presión de trabajo75 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
- La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
- Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
- Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión