Motion
MH200X100
Manguera industrial - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 35 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #01629576
No. Fabricante MH200X100
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 35 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #01629576
No. Fabricante MH200X100
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
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Crema
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Aspiración de líquido
  • Número de Upc del fabricante
    822353018828
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de la serie Marine MH℮
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de drenaje, descarga de sentina marina, fontanería marina, fontanería de vehículos recreativos (RV)
  • UPC_NO
    822353018828
  • Presión de trabajo
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MH200-2ID TIGERFLEX
  • Tubo resistente a los olores: los aditivos especiales ayudan a eliminar la acumulación de olores no deseados. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Fácil instalación: ideal para trabajar en áreas confinadas. Permite a los instaladores realizar giros suaves y ajustados. Requiere menos accesorios que la tubería rígida. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"