Motion
602212
Artículo MI #01629616
No. Fabricante 602212
Precio287.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01629616
No. Fabricante 602212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio287.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.46 pulg.
  • Ancho general
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de tipo vapor
  • UPC_NO
    095992100081

Descripción general

Descripción del fabricante
602212 LUBRICADOR DE 3/4 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"