Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.7500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-3/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Longitud del orificio1-23/64 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Peso2.1 lb
Details
- Número de cojineteUG216NL
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327036720
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327036720
Descripción general
Descripción del fabricante
F3U216NK75 BRILLANTE BLK F3-U216NK75
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado