Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.1875 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Bore Diameter1.9375 pulg.
- Longitud del orificio2-3/32 pulg.
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-25/64 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Overall Height2.3910 pulg.
- Longitud total7.4400 pulg.
- Ancho general4.5600 pulg.
- Peso5.83 lb
Details
- Número de cojineteUG231E3L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U231E3 - FX3U231E3
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7920 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327034719
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.550 rpm
- Velocidad máxima550 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- AutoalineaciónSí
- SerieFX3U
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática5220 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327034719
Descripción general
Descripción del fabricante
FX3U231E3 BRILLANTE BLK FX3-U231E3
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de triple labio