Motion
03908
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1/2 lb, lata, color: gris
Artículo MI #01629676
No. Fabricante 03908
Precio44.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1/2 lb, lata, color: gris
Artículo MI #01629676
No. Fabricante 03908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1/2 lb
  • Peso neto
    8 oz.
  • Gravedad específica
    1.00 a 1.20
  • Contenido de VOC
    Sin COV
  • Peso
    7.90 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Para usar en cojinetes, cadenas, motores, bridas, hornos, intercambiadores de calor, colectores, tuercas y pernos, reactores, tornillos, pasadores, machos de roscar, turbinas, vástagos de válvula
  • Color
    Gris
  • Composición
    Mezcla de hidrocarburos de petróleo, níquel
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Evita incautaciones de hasta 2600°F (1427°C) • No contiene plomo, cobre ni grafito • Protege contra incautaciones, óxido y corrosión • Químicamente inerte • Resistente a los ácidos • Se puede utilizar con monómeros de amoniaco, acetileno y vinilo que son inestables en presencia de cobre • Fuerte resistencia al lavado con agua • Se puede cepillar hasta 0°F (-18°C) • No funciona, gotea ni se asenta • Ideal para usar en acero inoxidable y para unir metales diferentes • Color: plata
  • Punto de inflamación
    430 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    078827039084
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2600 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    -65 a +2600 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078827039084
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Temperatura de trabajo
    2600 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
03908 (C03908) NÍQUEL ANTIAGARROTAMIENTO
  • Previene convulsiones de hasta 2600°F (1427°C)
  • No contiene plomo, cobre ni grafito
  • Protege contra agarrotamiento, óxido y corrosión
  • Químicamente inerte
  • Resistente al ácido
  • Se puede utilizar con amoniaco, acetileno y monómeros de vinilo inestables en presencia de cobre
  • Fuerte resistencia al lavado con agua
  • Cepillable hasta 0°F (-18°C)
  • No funciona, gotea ni se asenta
  • Ideal para usar en acero inoxidable y para unir metales diferentes
  • Color: plata

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"