Motion
C2-1/2 BÚBLICO DEL MOTOR DE LA FRESADORA RSB

LOVEJOY INC
C2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB

69790400104 Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 22 mm, Moto Mill Machinable, Acero
Artículo MI #01629688
No. Fabricante C2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB

69790400104 Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 22 mm, Moto Mill Machinable, Acero
Artículo MI #01629688
No. Fabricante C2-1/2 MILL MOTOR HUB RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2-1/2
  • Diámetro del cubo
    3.94 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    5-1/2 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904001044
  • RPM Máx.
    11250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    C
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    30200 pulg.
  • UPC_NO
    697904001044

Descripción general

Descripción del fabricante
C2-1/2 BÚBLICO DEL MOTOR DE LA FRESADORA RSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good