Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.06 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Distancia entre ejes0.13 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora603, 803
- Diámetro exterior del manguito7 pulg.
- Peso10.79 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904079593
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par31500 pulg.
- UPC_NO697904079593