Motion
L050S  1/2 NKW LTB = 0,32

LOVEJOY INC
L050S 1/2 NKW LTB=.32

68514410338 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del acoplamiento: L050, mordaza recta, diámetro interno de 0.500 in, acabado con ranura, hierro
Artículo MI #01629704
No. Fabricante L050S 1/2 NKW LTB=.32
Precio11.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L050S 1/2 NKW LTB=.32

68514410338 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del acoplamiento: L050, mordaza recta, diámetro interno de 0.500 in, acabado con ranura, hierro
Artículo MI #01629704
No. Fabricante L050S 1/2 NKW LTB=.32
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
Su precio$11.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.08 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    50 pulg.
  • UPC_NO
    685144103383

Descripción general

Descripción del fabricante
L050S-HUB-1/2-NKW-LTB=.32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo