Motion
U37S  1/4X3/8 NKW BE

LOVEJOY INC
U37S 1/4X3/8 NKW BE

68514444809 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 37 Tamaño de empalme, 0.8600 in OD, 1.6500 in OAL, Acero
Artículo MI #01629719
No. Fabricante U37S 1/4X3/8 NKW BE
Precio677.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
U37S 1/4X3/8 NKW BE

68514444809 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 37 Tamaño de empalme, 0.8600 in OD, 1.6500 in OAL, Acero
Artículo MI #01629719
No. Fabricante U37S 1/4X3/8 NKW BE
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
Precio677.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    37
  • Diámetro exterior del cubo
    0.8600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5200 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.009 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6500 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.06 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144448095

Descripción general

Descripción del fabricante
U37S-CP-1/4X3/8-NKW BE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo