Especificaciones
Dimensions
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total1.65 pulg.
- Longitud total2.94 pulg.
- Ancho general1.65 pulg.
Details
- AcciónVálvula de aguja
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de ajustePerilla
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-10-2
- Presión diferencialLa caída de presión a 12 GPM debe ser inferior a 500 PSID
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo45 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Compensación de presiónPresión compensada
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NV1-10V-K-0 VÁLVULA DE SOLENOIDE
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto