Motion
SV1-10-3-0-12DR
Válvula solenoide atornillada - accionamiento por solenoide, acción directa, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #01630034
No. Fabricante SV1-10-3-0-12DR
Precio135.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide atornillada - accionamiento por solenoide, acción directa, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #01630034
No. Fabricante SV1-10-3-0-12DR
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
Precio135.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    103.1 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    02-167681
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de formas
    3
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tensión de alimentación
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SV1-10-3-0-12DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo