Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa7.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa7.3750 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante6M
- RPM máximas de salidaEntrada de 1750.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo793 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662288231738
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas