Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteC2060H C/L S/C S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288460046
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288460046
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock