Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final10000 lb
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Peso0.43 lb
- Anchura sobre pines perforados1.2810 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados1.1470 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceJuego de conectores de pasador de chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJUEGO HV/SC404 C-P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288567103
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
- Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión con pasador de chaveta Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable