Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.0000 pulg.
- Jefe0.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1560 pulg.
- Peso de la tuerca2.6 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.8200 pulg.
- Peso del tornillo2.2 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.088 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito91/364
- Capacidad de carga dinámica3440 lb
- Capacidad de carga estática25250 lb
- Dirección de roscaMano derecha