Motion
C2510C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 25 toneladas, 10.250 in carrera, 14.750 in retraído, 25.000 in extendido
Artículo MI #01630313
No. Fabricante C2510C
Precio2,099.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 25 toneladas, 10.250 in carrera, 14.750 in retraído, 25.000 in extendido
Artículo MI #01630313
No. Fabricante C2510C
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
Precio2,099.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.310 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.563 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.938 pulg.
  • Altura extendida
    25.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.250 pulg.
  • Altura retraída
    14.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.250 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 13
  • Peso
    30.40 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    3-5/16 – 12
  • Capacidad del cilindro
    25 toneladas
  • Área efectiva
    5.150 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    2
  • Capacidad de aceite
    52.800 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1-1/2 – 16 x 7/8
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.375 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    25.80 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C2510C 25 TON HYD RAM
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo