Motion
RH206
Cilindro/ram de orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 20 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 12.125 pulg., Extendido de 18.125 pulg.
Artículo MI #01630317
No. Fabricante RH206
Precio2,524.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 20 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 12.125 pulg., Extendido de 18.125 pulg.
Artículo MI #01630317
No. Fabricante RH206
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
Precio2,524.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.452 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.078 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.500 pulg.
  • Altura extendida
    18.125 pulg.
  • Tamaño de rosca de plaquita
    1-9/16 – 16
  • Diámetro exterior
    3.875 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.125 pulg.
  • Altura retraída
    12.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    3-7/8 – 12
  • Capacidad del cilindro
    20 toneladas
  • Material del cilindro
    Aluminio
  • Área efectiva
    4.720 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    3/8 – 16 x 3-1/4
  • Capacidad de aceite
    28.350 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    23.60 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH206
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
  • Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
  • Soporta cargas completas de "punto muerto"
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
  • El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo