Motion
MJ1.1/4NRJ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 3.1250 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, con anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #01630383
No. Fabricante MJ1.1/4NRJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 3.1250 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, con anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #01630383
No. Fabricante MJ1.1/4NRJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MJ1.1/4NRJ
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El MJ1.1/4NRJ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.2500 pulg. con un diámetro exterior de 3.1250 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    MJ1.1/4NRJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    747023090938

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ1.1/4NRJ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo