Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.3700 pulg.
- Exterior Diámetro6.2500 pulg.
- Ancho general1.9350 pulg.
- Peso4.938 lb
Detalles
- Detalles adicionalesORB64SA - Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Anillo exterior - Orificio de 4.37" x D.E. de 6.25" x Ancho de 1.935"
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojinete52106 Acero de calidad de cojinetes
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibén
- Tipo de lubricaciónOrificio/ranura de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400003753
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de anillo exteriorPlano con ranura anular
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- SerieORB
- Tipo de cojineteAnillo exterior
- UPC_NO637400003753
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación