Motion
PM-HP-5B
Bomba manual de dos posiciones / tres volúmenes para cilindro de acción simple - Capacidad de aceite de 115.500 in3, Presión máx. de 3000 psi, Volumen máx. de 0.600 in3 por carrera
Artículo MI #01630423
No. Fabricante PM-HP-5B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba manual de dos posiciones / tres volúmenes para cilindro de acción simple - Capacidad de aceite de 115.500 in3, Presión máx. de 3000 psi, Volumen máx. de 0.600 in3 por carrera
Artículo MI #01630423
No. Fabricante PM-HP-5B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de aceite
    3/8 NPTF
  • Longitud total
    9.3125 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Diámetro del pistón
    0.6875 pulg.
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima a baja velocidad
    1500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Capacidad de aceite
    115.500 pulg.3
  • Tipo de bomba
    Dos posiciones / Tres volúmenes
  • Usar con tipo de elevador
    Cilindro de acción simple
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.600 pulg.3
  • Volumen por carrera a baja presión
    1.250 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
PM-HP-5B MANO PUMP-1/2 GALÓN
  • Con una fuerza aplicada de 60 a 65 libras en el mango, se puede desarrollar una presión de hasta 6000 psi con más fuerza
  • El mango es selectivo, de dos posiciones
  • Los sellos de presión constan de junta tórica y arandelas de respaldo Hytrel
  • El asa de tubería extra pesada tiene 14-3/4 pulg. de largo
  • Montaje de pie de 4 pernos para 3/8 pernos
  • Comprobación del flotador para evitar que el aceite se abra y una varilla medidora para comprobar el nivel de aceite
  • Se puede utilizar con cilindros de doble acción siempre que se utilice una válvula manual bidireccional para dirigir el flujo y el puerto de retorno esté instalado en el depósito.
  • El soporte de mango evita la pérdida del mango

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo