Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio4 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Longitud retraída20-1/4 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Accidente cerebrovascular8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos afilados
- Presión de funcionamiento del cilindro2500 psi
- Tipo de montajeClevis
- Material del selloUretano