Motion
TRAN PLT 4707/5997 LARGO PA BK

Rexnord (RRX)
TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

TRAN PLT 4707/5997 LARGO PA BK
Artículo MI #01630515
No. Fabricante TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK
Precio53.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

TRAN PLT 4707/5997 LARGO PA BK
Artículo MI #01630515
No. Fabricante TRAN PLT 4707/5997 LONG PA BK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0000 pulg.
  • Longitud de la placa
    8.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    6.4 mm
  • Ancho de la placa
    5.9200 pulg.
  • Longitud del borde de la placa a la parte superior de los dientes
    88.9 mm
  • Peso
    0.3300 lb
  • Ancho
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    POLIAMIDA
  • UPC_NO
    698210837624

Descripción general

Descripción del fabricante
114-683-1 TRAN PLT 4707/5997 LARGO
  • Peine de transferencia para cadenas 4707 y 5997
  • 6 Inches Wide By 8.5 Inches Long With 3.5 Inch Mounting Plate
  • Sólo Peine (Sin Hardware)