Motion
BMN102307 3 7/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
BMN102307 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 3.4375 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01630578
No. Fabricante BMN102307 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio4,404.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
BMN102307 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de extracción - Montaje lateral, rodillo esférico, diámetro interno de 3.4375 in, hierro fundido, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01630578
No. Fabricante BMN102307 3 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio4,404.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Altura total
    7.8125 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8125 pulg.
  • Peso
    145 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    BMN102307
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    ZT2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210005054

Descripción general

Descripción del fabricante
BMN102307 BLOQUE DE RECOGIDA CON Y BRG