Motion
SPM20OPNWW

THOMSON (ALTRA)
SPM20OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32.00 mm, Ancho total de 44.380 / 45.000 mm
Artículo MI #01630938
No. Fabricante SPM20OPNWW
Precio150.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SPM20OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32.00 mm, Ancho total de 44.380 / 45.000 mm
Artículo MI #01630938
No. Fabricante SPM20OPNWW
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
Precio150.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32.00 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    44.380 / 45.000 mm
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    30.810 / 31.200 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2100 N
  • Capacidad de carga
    2100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super
  • Capacidad de carga estática
    2310 N
  • UPC_NO
    662486260981
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM-20O-OPN-W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno