Motion
SR12-PDL48

THOMSON (ALTRA)
SR12-PDL48

Soporte de Eje, Solo Carril, Perfil Estándar, Pretaladrado - Serie: 60 Caja, Aluminio, Diámetro Nominal: 0,750 pulg., Longitud Total: 48 pulg.
Artículo MI #01630939
No. Fabricante SR12-PDL48
Precio543.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SR12-PDL48

Soporte de Eje, Solo Carril, Perfil Estándar, Pretaladrado - Serie: 60 Caja, Aluminio, Diámetro Nominal: 0,750 pulg., Longitud Total: 48 pulg.
Artículo MI #01630939
No. Fabricante SR12-PDL48
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
Precio543.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    0,750 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Solo ferrocarril
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    60 Caja

Descripción general

Descripción del fabricante
SR12PDL48
  • A diferencia del eje común, el eje Thomson 60 Case LinearRace® se fabrica según los estándares de calidad más altos en una instalación registrada por ISO9000:2000 .
  • Nuestras técnicas se actualizan continuamente con conocimientos propios obtenidos de más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales.
  • El uso del eje 60 Case® LinearRace con cojinetes de cojinetes de bolas Thomson garantiza un rendimiento óptimo del cojinete y una vida útil óptima.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno