Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Ancho de la cara2.38 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.75 pulg.
- Para ancho de banda50 mm
- Longitud hasta Agujero3.13 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Paso8 mm
- Diámetro de paso2.807 pulg.
- Peso3.70 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672580786
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672580786