Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 ORB, 1-1/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 ORB, 1-1/4 NPTF
- Peso0.73 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a NPTF
- Descripción Palabra claveBoss de junta tórica macho de 1 pulg. x 1-1/4 pulg., tubo macho rígido
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6401
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación