Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 3/4 pulg.
Detalles
- Desplazamiento160.6 cm3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °F, 150 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Caudal máximo9.4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoEn línea
- Material del selloNitrilo
- SerieV10
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación