Motion
165  1:1 G SP

HUB CITY INC
165 1:1 G SP

Reductor de engranaje cónico espiral de ángulo recto - Serie 165 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 1:1 relación, dirección de salida doble, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #01634280
No. Fabricante 165 1:1 G SP
Precio3,710.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
165 1:1 G SP

Reductor de engranaje cónico espiral de ángulo recto - Serie 165 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 1:1 relación, dirección de salida doble, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #01634280
No. Fabricante 165 1:1 G SP
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
Precio3,710.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 7.6875 in x (H) 4.1250 in x (W) 6.1875 in
  • Altura de la carcasa
    4.1250 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798005096
  • Potencia de entrada máxima
    16.000 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    1750 rpm
  • Par de salida
    580
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    165
  • Estilo
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
BISAGRA ESPIRAL DE 165 1:1 G SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo