Motion
LFR5204-16-2Z

INA (SCHAEFFLER)
LFR5204-16-2Z

Rodillo de horquilla con ranura en V - 52 mm Diámetro del rodillo, 20.6 mm Ancho, 20 mm Diámetro del orificio, Doble sello
Artículo MI #01634299
No. Fabricante LFR5204-16-2Z
Precio158.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LFR5204-16-2Z

Rodillo de horquilla con ranura en V - 52 mm Diámetro del rodillo, 20.6 mm Ancho, 20 mm Diámetro del orificio, Doble sello
Artículo MI #01634299
No. Fabricante LFR5204-16-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Punto Diámetro  
    49.14 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    20.6 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9500 N
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • UPC_NO
    4012802786149

Descripción general

Descripción del fabricante
LFR5204-16-2Z
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"