Motion
BG5407-19E PROTECTOR DE CORREA CON ABRAZADERAS 0783773

FALK
BG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773

Protector de correa - Tamaño reductor 5407 , 65.0000 in de altura, 23.5000 in de ancho, 9.2500 in de grosor, para usar con: 5407
Artículo MI #01634660
No. Fabricante BG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773
Precio2,401.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773

Protector de correa - Tamaño reductor 5407 , 65.0000 in de altura, 23.5000 in de ancho, 9.2500 in de grosor, para usar con: 5407
Artículo MI #01634660
No. Fabricante BG5407-19E BELT GUARD W/BRKTS 0783773
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
Precio2,401.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • Máx. centro a centro Longitud  
    1065 mm
  • Diámetro máximo de la polea conducida
    510 mm
  • Diámetro máx. del eje motorizado
    75 mm
  • Diámetro máx. de la polea motriz
    305 mm
  • Diámetro máximo del eje del destornillador
    85 mm
  • Min. centro a centro Longitud  
    865 mm
  • Profundidad general
    9.2500 pulg.
  • Altura total
    65.0000 pulg.
  • Ancho general
    23.5000 pulg.
  • Peso
    185.60 lb

Detalles

  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Posición de montaje
    A6, B9, C12, D3
  • Tipo de producto
    Piezas y protecciones de la correa
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    782934096976

Descripción general

Descripción del fabricante
BG5407-19E PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"