Motion
BG5415-19F PROTECTOR DE CORREA CON ABRAZADERAS 0786883

FALK
BG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883

Protector de correa - Tamaño reductor 5415 , 600 mm de altura, 235 mm de ancho, 1650 mm de grosor
Artículo MI #01634676
No. Fabricante BG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883
Precio2,521.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883

Protector de correa - Tamaño reductor 5415 , 600 mm de altura, 235 mm de ancho, 1650 mm de grosor
Artículo MI #01634676
No. Fabricante BG5415-19F BELT GUARD W/BRKTS 0786883
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
Precio2,521.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415
  • Máx. centro a centro Longitud  
    955 mm
  • Diámetro máximo de la polea conducida
    585 mm
  • Diámetro máx. de la polea motriz
    380 mm
  • Min. centro a centro Longitud  
    865 mm
  • Profundidad general
    1650 mm
  • Altura total
    600 mm
  • Ancho general
    235 mm
  • Peso
    185.60 lb

Detalles

  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Material
    Acero
  • Posición de montaje
    A6, A9, B12, B9, C12, C3, D3, D6
  • Tipo de producto
    Piezas y protecciones de la correa
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    782934137532

Descripción general

Descripción del fabricante
BG5415-19F PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"