Motion
BG5415-20E PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.

FALK
BG5415-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Protector de correa - Tamaño reductor 5415 , 69.0000 in de altura, 31.5000 in de ancho, 9.2500 in de grosor, para usar con: 5415
Artículo MI #01634679
No. Fabricante BG5415-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
Precio2,344.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BG5415-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER

Protector de correa - Tamaño reductor 5415 , 69.0000 in de altura, 31.5000 in de ancho, 9.2500 in de grosor, para usar con: 5415
Artículo MI #01634679
No. Fabricante BG5415-20E BELT GUARD W/BRKTS EXP COVER
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
Precio2,344.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5415
  • Máx. centro a centro Longitud  
    1065 mm
  • Diámetro máximo de la polea conducida
    710 mm
  • Diámetro máx. del eje motorizado
    75 mm
  • Diámetro máx. de la polea motriz
    305 mm
  • Diámetro máximo del eje del destornillador
    85 mm
  • Min. centro a centro Longitud  
    815 mm
  • Profundidad general
    9.2500 pulg.
  • Altura total
    69.0000 pulg.
  • Ancho general
    31.5000 pulg.
  • Peso
    246.40 lb

Detalles

  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Posición de montaje
    A3, A9, B12, B6, C3, C9, D12, D6
  • Tipo de producto
    Piezas y protecciones de la correa
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Serie
    Quadrive
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    782934097126

Descripción general

Descripción del fabricante
BG5415-20E PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"