Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del reductor del fabricante5608
- Max Center To Center Length1420 mm
- Diámetro máximo de la polea conducida810 mm
- Diámetro máx. del eje motorizado75 mm
- Diámetro máx. de la polea motriz355 mm
- Diámetro máximo del eje del destornillador85 mm
- Min Center To Center Length1080 mm
- Profundidad general10.0000 pulg.
- Altura total87.0000 pulg.
- Ancho general36.5000 pulg.
- Peso344.00 lb
Details
- IncluyeSoporte de montaje
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Posición de montajeA6, B9, C12, D3
- Tipo de productoPiezas y protecciones de la correa
- Tipos de productosProtección de la correa
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO782934137389
Descripción general
Descripción del fabricante
BG5608-21E PROTECTOR DE CORREA CON CUBIERTA EXP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.