Motion
8320G174AC240/60D

ASCO
8320G174AC240/60D

Válvula de solenoide - hembra, 240 V CA, 3-Way, 2-Position, funcionamiento universal
Artículo MI #01635341
No. Fabricante 8320G174AC240/60D
Precio209.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8320G174AC240/60D

Válvula de solenoide - hembra, 240 V CA, 3-Way, 2-Position, funcionamiento universal
Artículo MI #01635341
No. Fabricante 8320G174AC240/60D
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
Precio209.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/32 pulg.
  • Altura total
    1.69 pulg.
  • Longitud total
    3.74 pulg.
  • Ancho general
    1.95 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.12 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +100 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +100 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo, uretano
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    17.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    240 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC 61508, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    3-Way, 2-Position funcionamiento universal

Descripción general

Descripción del fabricante
8320G174AC240/60D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo