Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/4 (puerto 1) pulg., 1/4 (puerto 2) pulg., 1/4 (puerto 3) pulg.
- Diámetro total13.2 mm
- Longitud total41 mm
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2Empujar
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar hacia adentro
- Tipo de conexión de conexión1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión
- Forma de ajusteCamiseta
- Tipo de control de flujoNinguna
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C, 0 °C (agua)
- Número de puertos3
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
- SerieKQ2
Descripción general
- Disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca.
- El embalaje especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin flujo reducido.
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable